Schneider Electric - Resi9 DB60 - Disjoncteur Branchement - 1P+N - 15/30/45A 500mA - selectif - R9FS645

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Resi9 DB60 - Disjoncteur Branchement - 1P+N - 15/30/45A 500mA - selectif

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

calibre/courant nominal assigné (In):

45 A

type de courant différentiel:

A

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles (total) - 2

  • nombre de pôles protégés - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 45 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.5 A

  • type de courant différentiel - A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480943430

Réf. Sonepar

01887094343

Réf. Fournisseur

R9FS645

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles (total):

2

nombre de pôles protégés:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

45 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0.5 A

type de courant différentiel:

A

pôle neutre sectionné simultanément:

Oui

tension assignée (Ue):

230 V

tension d'isolement assignée (Ui):

400 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

4 kV

classe de limitation d'énergie (I²t):

3

pouvoir de coupure nominal selon IEC 60947-2 (Icu):

2 kA

caractéristique de déconnexion:

sélective

tenue au courant de choc:

0.25 kA

type de tension:

AC

fréquence:

50 Hz

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

autre

avec dispositif de verrouillage:

Oui

catégorie de surtension:

3

degré de pollution:

3

température ambiante en fonctionnement:

-20...55 °C

largeur en nombre de modules:

2

profondeur d'encastrement:

72 mm

montage encastré:

Non

immunisé contre déclenchements intempestifs:

Oui

indice de protection (IP):

IP40

section de raccordement cable rigide:

4...25 mm²

section de raccordement cable souple:

4...16 mm²

puissance dissipée:

12 W

Resi9 DB60 - Disjoncteur de branchement - 1P + N - 500mA - sélectif | 15A / 3 kVA | 30A / 6 kVA | 45A / 9 kVA - NF C 62-411 - ERDF CPT M&S SPE 11015B - NF - classe II - 250 V CA 50 Hz conforme à NF C 62-411 - IP40 face avant

Les Atouts de l'article:

En toute sécurité pour tous vos clients, le disjoncteur de branchement Resi9 de Schneider Electric permet un raccordement (neutre repéré en bleu) par bornes pour câbles cuivre jusqu'à 35 mm2 Resi9 dépasse sa fonction principale de protection des personnes et des biens et apporte plus de confort, d’économies d’énergie Il permet à vos clients de se connecter à distance à leur logement Ce disjoncteur différentiel sélectif est un disjoncteur 1P+N Ce disjoncteur DB60 sélectif s'adapte à un courant assigné d'emploi de 15 à 45A Il assure une sélectivité totale avec les dispositifs différentiels à haute sensibilité 30 mA installés en aval afin que seul le départ ayant le défaut d'isolement soit mis hors tension Son courant différentiel résiduel assigné est inférieur ou égal à 500 mA, conformément aux règles de la NF C 14-100



Quelques mots du fabricant :

  • Courant nominal réglable à 15 A, 30 A ou 45 A correspondant à une puissance de 3, 6 ou 9 kVA
  • Offrez une sélectivité totale avec les dispositifs à courant résiduel 30 mA haute sensibilité en aval.
  • Permettre l'installation en aval d'un dispositif de protection contre les surtensions sans déclenchement indésirable
  • Gardez à l'esprit les exigences de qualité de service de certaines charges comme les congélateurs, équipements info