Schneider Electric - Resi9 DB60 - Disjoncteur Branchement - 1P+N - 60A fixe - 500mA - Selectif - R9FS660

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Resi9 DB60 - Disjoncteur Branchement - 1P+N - 60A fixe - 500mA - Selectif

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

calibre/courant nominal assigné (In):

60 A

type de courant différentiel:

A

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles (total) - 2

  • nombre de pôles protégés - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 60 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.5 A

  • type de courant différentiel - A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480943447

Réf. Sonepar

01887094344

Réf. Fournisseur

R9FS660

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles (total):

2

nombre de pôles protégés:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

60 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0.5 A

type de courant différentiel:

A

pôle neutre sectionné simultanément:

Oui

tension assignée (Ue):

230 V

tension d'isolement assignée (Ui):

400 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

4 kV

pouvoir de coupure nominal selon IEC 60947-2 (Icu):

2.4 kA

caractéristique de déconnexion:

sélective

tenue au courant de choc:

0.25 kA

type de tension:

AC

fréquence:

50 Hz

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

autre

avec dispositif de verrouillage:

Oui

température ambiante en fonctionnement:

-20...55 °C

largeur en nombre de modules:

2

profondeur d'encastrement:

72 mm

montage encastré:

Non

immunisé contre déclenchements intempestifs:

Oui

indice de protection (IP):

IP40

section de raccordement cable rigide:

4...25 mm²

section de raccordement cable souple:

4...16 mm²

puissance dissipée:

16 W

Resi9 DB60 - Disjoncteur de branchement - 1P + N - 500mA - sélectif - 60A fixe - 12 kVA - NF C 62-411 - ERDF CPT M&S SPE 11015B - NF - classe II - 250 V CA 50 Hz conforme à NF C 62-411 - IP40 face avant

Les Atouts de l'article:

Offrez sécurité et fiabilité à vos clients, quels que soient vos chantiers Le disjoncteur de branchement Resi9 de Schneider Electric permet un raccordement (neutre repéré en bleu) par bornes pour câbles cuivre jusqu'à 35 mm2 En effet, Resi9, c’est la simplicité d’un système unique et complet qui s’adapte à tous vos besoins et à toutes les configurations, en neuf comme en rénovation Ce disjoncteur différentiel sélectif est un disjoncteur 1P+N Ce disjoncteur DB60 sélectif s'adapte à un courant assigné d'emploi de 30 à 60A Il dispose d'une fonction ouverture du capot seulement dans OPEN position du disjoncteur Il assure une sélectivité totale avec les dispositifs différentiels à haute sensibilité 30 mA installés en aval afin que seul le départ ayant le défaut d'isolement soit mis hors tension Son courant différentiel résiduel assigné est inférieur ou égal à 500 mA, conformément aux règles de la NF C 14-100



Quelques mots du fabricant :

  • Courant nominal réglable à 30 A, 45 A ou 60 A correspondant à une puissance de 6, 9 ou 12 kVA
  • Offrez une sélectivité totale avec les dispositifs à courant résiduel 30 mA haute sensibilité en aval.
  • Permettre l'installation en aval d'un dispositif de protection contre les surtensions sans déclenchement indésirable
  • Gardez à l'esprit les exigences de qualité de service de certaines charges comme les congélateurs, équipements info