Schneider Electric - Resi9 - kit goulotte 18M - 2 parties - corps - capot - cloisons - capot ERDF - R9HKT18


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Spécificités essentielles
largeur - 357 mm
hauteur - 64 mm
longueur - 2600 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3606480981159
Réf. Sonepar
01887098115
Réf. Fournisseur
R9HKT18
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur:
357 mm
hauteur:
64 mm
longueur:
2600 mm
couleur:
blanc
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Non
nombre de cloisons fixes:
2
nombre de cloisons enfichables:
2
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
qualité du matériau:
PVC
traitement antibactérien:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
transparent:
Non
numéro RAL:
9003
type de fixation:
autre
finition du couvercle:
sans
avec agrafe pour tenue de câble:
Oui
feuille de protection:
Non
avec connecteur de conduit:
Non
livraison sur rouleau:
Non
indice de protection (IP):
IP40
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce kit goulotte 18 modules permet l'installation en saillie des éléments constituant une GTL (panneau de contrôle, coffret de répartition et coffret de communication). Ce kit goulotte est divisé en 2 compartiments : 1 de 60mm et 1 de 185mm. En plastique, ce cheminement pour câbles se fixe en toute simplicité par vissage.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Cette référence est composée de : 2 demi corps de goulotte (2x1,17m) + Kit de jonction, 2 couvercles, compartiment ERDF (cloison + capot), cloison de séparation courant fort/courant faible, 3 supports de câbles, 1 jonction sol/ plafond. Conditionnement de 1,2 m.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Les performances de ce produit R9HKT18 répondent aux normes internationales et homologations telles que NF EN 50085-2-1, NFC 15-100.
Le saviez-vous ?
En cas d'installation sur une demis longueur, des embouts de goulottes Type R9H13539 peuvent être utilisés. Un épanouisseur R9H13540 peut aussi être commandé séparément afin d'accueillir les câbles sur une largeur de 330mm.
Les Atouts de la gamme:
Resi9 est une gamme de coffrets électriques, de coffrets de communications et d’appareillages modulaires pour les installations électriques en branchement à puissance limitée. Notre gamme complète monophasée, triphasée, et de produits connectés vous apporte également la possibilité de d'installer des solutions d’économie d’énergie.
Quelques mots du fabricant :
- Faible encombrement du packaging
- Kit complet
- Facilité l'installation des coffrets Resi9