Schneider Electric - Resi9 - Tableau standard logement type T3 T4 - 2 rangées - technologie XE - R9HPNFC15124P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
protection - disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur
nombre total de groupes - 4
courant assigné de l'interrupteur général - 63 A
matériau du boîtier/corps - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3606481005045
Réf. Sonepar
01887100504
Réf. Fournisseur
R9HPNFC15124P
Réf. Commerciale
Schneider Electric
mode de pose:
saillie
protection:
disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur
nombre total de groupes:
4
courant assigné de l'interrupteur général:
63 A
matériau du boîtier/corps:
plastique
nombre de rangées:
2
indice de protection (IP):
IP30
nombre de phases:
1
nombre de groupes directs:
0
nombre de groupes de luminaires:
1
nombre de groupes derrière le disjoncteur différentiel:
4
nombre de combinaisons interrupteur diff. / disjoncteur avec contact auxiliaire:
0
nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA:
0
nombre d'interrupteurs différentiels 300 mA:
0
nombre de dispositifs de protection contre le défaut d'arc AFDD:
0
interrupteur principal de protection:
Non
nombre de pôles interrupteur général:
2
protection RCD entrant:
Oui
protection haute intégrité:
Non
protection fractionnée de la charge:
Oui
double protection RCD:
Oui
nombre de voies sortantes:
12
adapté aux données:
Non
groupe de cuisinières:
monophasé
groupe de cuisinières adapté comme groupe de courant fort:
Non
avec prise:
Non
avec transformateur de sonnerie:
Non
protection contre les surtensions:
Non
avec mètre:
Non
hauteur:
375 mm
largeur:
252 mm
largeur en nombre de modules:
13
profondeur:
108 mm
possibilité de montage en saillie:
Non
verrouillable:
Non
nombre de disjoncteurs miniatures (MCB) monophasés:
12
nombre de disjoncteurs miniatures (MCB) triphasés:
0
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
C
type de couverture:
sans
type de fermeture:
autre
couleur:
blanc
numéro RAL:
9003
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce tableau électrique équipé et précâblé avec appareils de protection, prêt à poser dans votre logement.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Cette référence est composée d'un tableau électrique de Type T3 T4, de 2 rangées de 13 modules.
Le saviez-vous ?
Il existe des tableaux standard logement de Type T1, T2, T3, T4 et T5, allant de 2 à 3 rangées.
Les Atouts de la gamme: