Schneider Electric - Ovalis - bouton poussoir a fermeture - 10A - a - sans plaque -Anthracite - S461206

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bouton-poussoir unique
type de commande - bouton-poussoir
avec éclairage - Non
composition - mécanisme seul
nombre de bascules d'actionnement - 1
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606481050090
Réf. Sonepar
01887105009
Réf. Fournisseur
S461206
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
bouton-poussoir unique
type de commande:
bouton-poussoir
avec éclairage:
Non
composition:
mécanisme seul
nombre de bascules d'actionnement:
1
nombre de modules (construction modulaire):
1
tension nominale:
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
avec voyant indicateur:
Non
Contact de report:
Non
mode de pose:
encastré
type de fixation:
fixation à vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
couleur:
anthracite
transparent:
Non
porte-étiquette:
Non
imprimé:
sans
adapté à la classe de protection (IP):
autre
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
33.6 mm
Les Atouts de l'article:
Bouton-poussoir à fermeture 10A - mécanisme seul couleur anthracite Très simple d'installation, ce bouton-poussoir à été conçu pour être posé facilement Convient aussi bien pour de la renovation que pour des installations neuves Hauteur 71mm en largeur, 71 mm - profondeur 33.6 mm Profondeur d'encastrement 18.75 mm Profondeur d'encastrement 18.75 mm Ce produit est vendu par lot de 12 pièces La surface de finition est satinée, et s’intègre parfaitement à tous les intérieurs Ce produit est résistant à la plupart des produits ménagers (acétone, alcool, ammoniaque) et il est résistant aux UV Il est conforme aux normes 2006/95/EEC, EN 60669-1 Il est certifié NF