Schneider Electric - Odace - prise de courant 2P+T affleurante - cobalt - connexion rapide - S550052

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur:
bleuSpécificités essentielles
modèle - broche de contact de protection
nombre d'unités - 1
couleur - bleu
mode de pose - encastré
courant nominal - 16 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Odace 2011
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481062796
Réf. Sonepar
01887106279
Réf. Fournisseur
S550052
Marque
Schneider Electric
modèle:
broche de contact de protection
nombre d'unités:
1
couleur:
bleu
mode de pose:
encastré
courant nominal:
16 A
nombre de pôles coupés (ronds):
2
nombre de pôles coupés (plats):
0
avec voyant indicateur:
Non
nombre de modules (construction modulaire):
1
nombre de prises commutables:
0
nombre de phases:
1
impression/marquage:
sans
type de connexion:
borne automatique
avec volet de protection:
Non
avec eclips / protection enfant:
Oui
zone de texte/surface d'inscription:
Non
finition métallique:
Non
transparent:
Non
verrouillable:
Non
mécanisme d'éjection:
Non
encastrement isolé:
Oui
avec éclairage fonctionnel:
Non
avec éclairage d'orientation:
Non
protection contre les surtensions:
Non
protection différentielle:
Non
avec microfusible:
Non
alimentation spéciale:
sans alimentation spéciale
type de fixation:
fixation avec vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
Avec dispositif on/off:
Non
repiquage possible:
Oui
prise inclinée ou inclinable:
Non
tension nominale:
250 V
fréquence:
50...60 Hz
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
45 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
29 mm
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
type de contact de protection:
rond
avec répéteur de signal Wi-Fi:
Non
avec haut-parleur bluetooth intégré:
Non
Les Atouts de l'article:
Odace c'est le mariage subtil du rond et du carré, la touche finale d'une décoration contemporaine et un concentré d'innovations pour vous aider à répondre à la demande de vos clients Cette prise électrique encastrée 2P+T affleurante 16A Odace de Schneider Electric convient parfaitement pour tous vos chantiers résidentiels aussi que vos installation tertiaires Sa couleur bleue Cobalt apportera une touche design aux intérieurs modernes Son capot retractable rend l'entretien de la prise beaucoup plus facile car il limite les dépots de poussière en plus de réduire le risque de contact avec les élements sous tension de la prise La prise devra être complétée d'une plaque de finition de la gamme Odace
Quelques mots du fabricant :
- Cette prise Odace se distingue par son design affleurant au mur, elle est donc très discrète dans votre intérieur.
- Le principal avantage d'une prise encastrée est qu'elle reste toujours propre car elle est exempte de poussière
- La prise encastrée est une garantie de sécurité maximale pour vos enfants et vos animaux de compagnie
- Câblage rapide grâce aux connexions automatiques sans vis
- A compléter avec un cadre de finition Odace, à commander séparément
- Ce bleu Cobalt mat et profond très tendance s'accorde parfaitement avec un intérieur moderne et design.