Schneider Electric - Resi9 - peigne monobloc - 1P+N - 63A - 13 modules - cache dents 5M - R9PXH213
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
nombre de phases - 1
largeur en nombre de modules - 13
courant permanent nominal (Iu) - 63 A
longueur - 236 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3606481160331
Réf. Sonepar
01887116033
Réf. Fournisseur
R9PXH213
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
2
nombre de phases:
1
largeur en nombre de modules:
13
courant permanent nominal (Iu):
63 A
longueur:
236 mm
dimension du pas:
9 mm
adapté au nombre d'appareils:
12
finition du raccordement électrique:
goupille
isolé:
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
250 V
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Oui
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Non
couleur:
blanc
découpable à taille voulue:
Oui
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce peigne monobloc permet de raccorder l’ensemble des disjoncteurs et autres appareillages modulaires peignables d’une rangée à l'interrupteur différentiel. Ce peigne monobloc de 26 pas de 9mm est recoupable. Des caches latéraux sont livrés avec le peigne pour éviter tout risque de contact avec une partie sous tension.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Ce peigne monobloc 1 P + N est un accessoire de raccordement d'une largeur de 26 pas de 9 mm, soit 13Pas de 18mm. Produit livré par boite de 10 peignes.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Les performances de ce produit R9PXH213 répondent aux normes internationales et homologations telles que CE.
Le saviez-vous ?
Les peignes monoblocs sont compatibles avec l'ensemble des produits XP. Il existe des peignes XP de 5, 8, 10, 13 ou 18 modules.
Les Atouts de la gamme:
Resi9 est une gamme de coffrets électriques, de coffrets de communications et d’appareillages modulaires pour les installations électriques en branchement à puissance limitée. Notre gamme complète monophasée, triphasée, et de produits connectés vous apporte également la possibilité de d'installer des solutions d’économie d’énergie.
Quelques mots du fabricant :
- Améliore le confort de pose et favorise le gain de place
- Faible épaisseur
- Découpable en fonction de la longueur souhaitée