Schneider Electric - Fupact ISFT160 - inter sectionneur fusible - 3P - fixe - raccordement plage - M8 - LV480801

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Fupact ISFT160 - inter sectionneur fusible - 3P - fixe - raccordement plage - M8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • finition de l'élément d'actionnement - autre

  • courant permanent nominal (Iu) - 160 A

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA - 690 V

  • classe de protection (IP), face avant - IP3X

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481165633

Réf. Sonepar

01887116563

Réf. Fournisseur

LV480801

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

3

finition de l'élément d'actionnement:

autre

courant permanent nominal (Iu):

160 A

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

690 V

classe de protection (IP), face avant:

IP3X

avec emplacement pour fusibles:

NH00

finition interrupteur général:

Oui

finition interrupteur de sécurité:

Non

puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:

0 kW

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

80 kA

courant nominal de courte durée admissible Icw:

5 kA

avec surveillance des fusibles:

Oui

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

entrée de câble:

autre

équippé de connecteurs:

Oui

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale:

Oui

adapté à un montage en saillie de barres collectrices:

Non

position de l'élément d'actionnement:

frontal

commande motorisée en option:

Non

commande motorisée intégrée:

Non

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Non

Fupact ISFT160 - interrupteur-sectionneur à fusible - 3 pôles - fixe et connecté - raccordement plage - M8 - 160A/690VCA

Les Atouts de l'article:

Cet appareil FuPacT ISFT160 est un interrupteur-sectionneur à fusible 3 pôles, fixe et connecté en façade. Les fonctionnalités FuPacT ISFT offrent plus de flexibilité en termes de montage et de câblage. Il s'agit d'une base à monter sur une plaque arrière. Le courant de fonctionnement nominal est de 160A à 690VAC pour la catégorie d'utilisation AC21B, de 160A à 500VAC pour AC22B. Le type de fusible est DIN NH00. Il est conforme aux normes CEI 60947-1 et CEI 60947-3.



Quelques mots du fabricant :

  • Offre à coupure unique
  • Plusieurs tailles de châssis et types d'installation
  • Raccordement par câble ou crochets sur jeu de barres
  • Crochets tournants pour permettre la distribution en aval ou en amont
  • Peut être réparé très rapidement pour un montage plus rapide
  • Protection optimisée contre les arcs électriques