Schneider Electric - Resi9 - commutateur 3 positions - 1OF - 20A - 250VCA - R9PSC3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction de commutation - commutateur de commande
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1
calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3606481166395
Réf. Sonepar
01887116639
Réf. Fournisseur
R9PSC3
Réf. Commerciale
Schneider Electric
fonction de commutation:
commutateur de commande
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
calibre/courant nominal assigné (In):
20 A
type de tension:
AC
tension assignée (Ue):
250 V
tension assignée min.:
250 V
avec voyant indicateur:
Non
couleur de la calotte:
blanc
largeur en nombre de modules:
1
profondeur d'encastrement:
49.5 mm
indice de protection (IP):
IP20
impression/marquage:
autre
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce commutateur est une commande par maneton de 3Positions, qui permet de modifier le déplacement du courant électrique dans un circuit. Ce commutateur permet de modifier les connexions d'un ou plusieurs circuits électriques.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Produit de couleur blanche (RAL 9003) livré dans son emballage unitaire. Borne aval : bornes à cage pour câbles rigides ou souples (avec ou sans embout) de 0,5mm² à 2x2,5mm².
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Les performances de ce produit R9PSC2 répondent à la plupart des normes internationales et homologations existantes : NF, CEI 60669-1, CEI 60947-5-1.
Le saviez-vous ?
Deux Types de commutateur possible, un à 2Positions et un a 3Positions.
Les Atouts de la gamme:
Resi9 est une gamme de coffrets électriques, de coffrets de communications et d’appareillages modulaires pour les installations électriques en branchement à puissance limitée. Notre gamme complète monophasée, triphasée, et de produits connectés vous apporte également la possibilité de d'installer des solutions d’économie d’énergie.
Quelques mots du fabricant :
- Alimentation par le bas, sécurisée par un volet d'isolation
- Améliore le confort de pose et favorise le gain de place
- Raccordement adapté aux peignes verticaux