Schneider Electric - Harmony XB5 - buzzer lumineux - Ø22 - 90dB - rouge - 24V - racc bornier - XB5KS2B4


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de signal acoustique - tonalité intermittente/tonalité continue
volume - 90 dB
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...24 V
tension de fonctionnement CC - 0...24 V
type de tension - AC/DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3606481352439
Réf. Sonepar
01887135243
Réf. Fournisseur
XB5KS2B4
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de signal acoustique:
tonalité intermittente/tonalité continue
volume:
90 dB
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
24...24 V
tension de fonctionnement CC:
0...24 V
type de tension:
AC/DC
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
24...24 V
Degré de protection (NEMA):
4X, 13
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
L'avertisseur sonore Harmony XB5K de type buzzer vous permet de perfectionner le design de votre machine ou armoire électrique industrielle et d'optimiser votre interface opérateur. Les avertisseurs lumineux et sonore sont des dispositifs d'avertissement à double fonction. Une balise lumineuse et une sirène sonore forme cette signalisation d'urgence. Ce produit répond à la plupart des applications industrielles, des besoins du secteur tertiaire et des infrastructures : travail des matériaux, emballage, pompage, biens de consommation courante, eau/eaux usées, pétrole et gaz, manutention. Il a été conçu pour résister aux environnements les plus difficiles tels que les environnements maritimes ou poussiéreux.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Ce produit est composé d'un avertisseur sonore buzzer lumineux rouge 90 dB, 6,8 kHz, à son intermittent ou continu. En matériau plastique, de buzzer est de diamètre 22 mm. Il possède une tête de type standard avec une lentille rouge marquée d'un symbole sirène.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Les performances de la gamme Harmony XB5 répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : EN/IEC, marquage CE, UL, CSA, CCC, EAC, JIS, NEMA et certifications Marine. Produit conforme ROHS UE.
Le saviez-vous ?
Associez ou complétez votre tableau électrique avec d'autres accessoires pour une efficacité optimale : caches de protection, étiquettes et porte-étiquettes, capsules, capuchons, lampes. Accédez dès maintenant au configurateur Harmony en ligne pour vous aider à identifier la référence qui convient à votre application et à personnaliser votre produit.
Les Atouts de la gamme:
La gamme d’unités de commande et de signalisation Harmony XB5 allie simplicité de mise en œuvre, flexibilité et robustesse et répond à la majorité des applications industrielles.
Quelques mots du fabricant :
- Robustesse : résiste aux environnements difficiles
- Design : touche de style pour tableaux de contrôle, machines
- Personnalisation : marquages capsules et collerettes
- Simplicité d'installation : innovation et ergonomie
- Economies d'installation : réduction des coûts