Schneider Electric - Linergy BS - Répartiteur étagé - 250A - 4P - 235x470x115 - LVS04053

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 4
type de connexion - visser
courant nominal - 250 A
mode de pose - vis
adapté à un conducteur massif - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606481870926
Réf. Sonepar
01887187092
Réf. Fournisseur
LVS04053
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
4
type de connexion:
visser
courant nominal:
250 A
mode de pose:
vis
adapté à un conducteur massif:
Non
adapté à un conducteur multifilaire:
Non
adapté à un conducteur à fil fin:
Non
adapté pour câbles à brins fins sans embout:
Non
adapté pour câbles à brins extra fins:
Non
adapté pour câbles à brins extra fins sans embout:
Non
protégé contre les contacts:
Oui
hauteur:
235 mm
largeur:
470 mm
profondeur:
115 mm
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce bloc de répartition de multi-étagé permet de distribuer l'énergie sur les disjoncteurs de départ. Il s'installe dans les coffrets PrismaSeT G et les cellules PrismaSeT P.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
La référence se compose du bloc et de la visserie nécessaire.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Il répond à la norme NF EN 61439 qui régit les ensembles d'appareillage à basse tension, assurant la sécurité des personnes et des biens.
Le saviez-vous ?
Il peut être associé aux disjoncteurs Acti9.
Les Atouts de la gamme:
Linergy jeu de barres propose des systèmes de jeux de barres en cuivre ou en aluminium, permettant une distribution électrique jusqu'à 3200 A, adaptés aux installations verticales, horizontales et multi-étages.
Quelques mots du fabricant :
- Barres de cuivre pré-percées et taraudées
- Répartiteur étagé
- Connexion rapide