Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - D-Life - cadre de finition - blanc nordic mat - 5 postes - MTN4050-6537

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre d'unités:

5

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 5

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • type de fixation - fixation à borne/vis

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606482163935

Réf. Sonepar

01887216393

Réf. Fournisseur

MTN4050-6537

Marque

Schneider Electric

nombre d'unités:

5

sens de montage:

horizontal et vertical

type de fixation:

fixation à borne/vis

matériau:

plastique

couleur:

blanc

traitement de la surface:

non traité

nombre d'unités, horizontales:

5

nombre d'unités, verticales:

5

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

0

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

0

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Non

adapté à une installation intégrée:

Non

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

378 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

12 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur d'encastrement:

0 mm

D-Life - Cadre de finition - Matière thermoplastique - Couleur Blanc Nordic mat - 5 postes - Montage horizontal ou vertical - A associer aux mécanismes et enjoliveurs de la gamme

Quelques mots du fabricant :

  • Ajoutez-le à votre mécanisme pour un ensemble complet
  • Matériau thermoplastique de qualité, sans halogène
  • Disponible en 1, 2, 3, 4 ou 5 postes avec possibilité de montage vertical ou horizontal
  • Le design haut de gamme est parfait dans le secteur résidentiel et hôtelier.
  • La matière thermoplastique la rend aussi résistante que possible.
  • En tant que produit écologique de qualité supérieure, cet appareil est également respectueux de l'environnement