Schneider Electric - Smart-UPS on-line SR1 - onduleur - 3000VA - sortie sur bornier - SR13KXIET
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance apparente de sortie - 3000 VA
puissance effective de sortie - 2100 W
technologie USV - en ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
731304310747
Réf. Sonepar
01887431074
Réf. Fournisseur
SR13KXIET
Marque
Schneider Electric
puissance apparente de sortie:
3000 VA
puissance effective de sortie:
2100 W
technologie USV:
en ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E):
0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:
0
temps de pontage à pleine charge:
14 min
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:
0
raccordement d'entrée:
raccordement fixe
interface USB:
Oui
avec interface de communication RS-232:
Non
nombre de phases secondaires:
1
SNMP:
Non
type de tension:
AC
hauteur:
432 mm
largeur:
130 mm
profondeur:
660 mm
poids:
54 kg
possibilité de gestion du réseau:
Oui
tension d'entrée:
220...240 V
type de construction:
appareil indépendant
modulaire:
Non
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):
3 %
facteur de puissance cos phi à la sortie:
0.7
efficacité totale:
92 %
efficacité en mode éco:
94 %
contact de commutation hors tension:
Non
fonction de coupure automatique:
Oui
nombre de phases primaires:
1
tension de sortie:
220...240 V
fréquence primaire:
50...60 Hz
nombre de raccordements de sortie (type F):
0
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:
4
fréquence secondaire:
50...60 Hz
consommation d'énergie:
2100 W
Les Atouts de l'article:
Cet onduleur offre une alimentation ininterrompue pour les équipements électroniques sensibles, assurant une protection contre les coupures de courant et les surtensions. Il offre une protection contre les surintensités grâce à son taux d'énergie de surintensité de 480J.Cet onduleur répond aux normes de sécurité les plus strictes, telles que les certifications C-Tick, CE, GOST, BSMI, JEON, VCCI et VDE. Il est conforme aux normes EN/CEI 62040-1:2019/A11:2021 et EN/CEI 62040-2:2006/AC:2006, garantissant ainsi des performances fiables et sécurisées.
Quelques mots du fabricant :
- Alimentation ininterrompue pour vos équipements électroniques sensibles
- Protection contre les surtensions et les perturbations électriques
- Conforme aux normes de sécurité les plus strictes.