Schneider Electric - Plaques de finition anti-vandalisme, 1 poste - MTN480160
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
sens de montage - vertical
type de fixation - fixation à borne/vis
matériau - métal
couleur - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Antivandale
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606485005461
Réf. Sonepar
01887500546
Réf. Fournisseur
MTN480160
Marque
Schneider Electric
nombre d'unités:
1
sens de montage:
vertical
type de fixation:
fixation à borne/vis
matériau:
métal
couleur:
aluminium
traitement de la surface:
non traité
nombre d'unités, horizontales:
1
nombre d'unités, verticales:
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
0
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
0
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Non
adapté à une installation intégrée:
Non
qualité du matériau:
aluminium
sans halogène:
Oui
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
0
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
largeur:
95 mm
hauteur:
95 mm
profondeur:
12 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
hauteur d'encastrement:
0 mm
diamètre de l'alésage (ouverture):
60 mm