Schneider Electric - KNX - module d'entrées binaires à encastrer - 2 entrées 2 sorties LED - MTN670802

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - installation intégrée
nombre d'entrées - 2
tension d'entrée - 24...24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606485012216
Réf. Sonepar
01887501221
Réf. Fournisseur
MTN670802
Réf. Commerciale
Schneider Electric
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
installation intégrée
nombre d'entrées:
2
tension d'entrée:
24...24 V
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
largeur en nombre de modules:
0
couplage au bus inclus:
Oui
module de bus amovible:
Non
commande LED:
Non
avec affichage LED:
Non
type de tension d'entrée:
DC
tension de détection externe requise:
Non
indice de protection (IP):
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
Les Atouts de l'article:
Interface à bouton-poussoir, 2 groupes plus Génère une tension de signal interne pour connecter 2 boutons-poussoirs conventionnels ou contacts flottants, et pour connecter 2 LED à faible courant Les noyaux mesurent 30 cm de long et peuvent être rallongés au maximum 7,5 m Pour installation dans un coffret électrique conventionnel de 60 mm Fonctions du logiciel KNX: Commutation, variation ou commande de stores via 1 ou 2 entrées, valeurs de position pour la commande de stores (8 bits), fronts à impulsions avec télégrammes 1, 2, 4 ou 8 bits Différenciation entre activation courte et longue, télégramme d'initialisation, transmission cyclique, fronts d'impulsion avec télégrammes 2 octets, régulateur linéaire 8 bits, scènes Compteur, fonction de désactivation, coupure du contact/prise de contact, temps de réponse Sorties pour connecter des lampes de contrôle (LED à faible courant) pour l'affichage d'état Pour chaque type d'objet d'entrée/sortie: Tension de contact: <3 V (SELV) Courant de contact: <0,5 mA Courant de sortie: max. 2 mA Max longueur du câble: 30 cm non blindé, peut être rallongé jusqu'à max 7,5 m avec câble torsadé non blindé Dimensions: env. 40x30,5x12,5 mm (LxlxH) Couleur: blanc polaireCouleur: blanc polaire