Schneider Electric - Multifix air - boîte étanche 2 postes - Ø67mm - P40mm - entraxe 71mm - IMT35000

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

forme:

ovale
Voir les options disponiblesrond

profondeur:

40...40 mm
Voir les options disponibles39...39 mm
Voir les options disponibles47...47 mm

modèle:

double
Voir les options disponiblesquadruple
Voir les options disponiblestriple
Voir les options disponiblesunique

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • forme - ovale

  • diamètre - 67 mm

  • profondeur - 40...40 mm

  • modèle - double

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485125282

Réf. Sonepar

01887512528

Réf. Fournisseur

IMT35000

Marque

Schneider Electric

mode de pose:

encastré

forme:

ovale

diamètre:

67 mm

profondeur:

40...40 mm

modèle:

double

matériau:

plastique

couleur:

blanc

indice de protection (IP):

IP40

type de construction:

boîte de jonction/raccordement d'appareils

fixation des appareils:

visser

équipé d'une couronne rotative:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

garnissage:

sans

longueur:

215 mm

largeur:

71 mm

profondeur intérieure:

0 mm

pour le nombre d'inserts d'appareil:

0

avec vis:

Oui

traversée de boîtier par une ouverture défonçable:

Non

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:

Oui

traversée de boîtier par une tubulure:

Non

traversée de boîtier par une membrane à niveaux:

Non

pour diamètre de câble jusqu'à:

16...25 mm

verrouillage de tube:

Non

verrouillage de tube en option:

Non

entrée de l'arrière:

Oui

nombre d'entrées:

4

nombre d'embouts fournis:

0

sans halogène:

Oui

plombable:

Non

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

étanche à l'air:

Oui

section de conducteur max.:

0 mm²

nombre de pôles de la borne:

0

borne, position fixe:

Non

fixation au crochet de luminaire:

Non

tubulure:

sans

application spéciale:

sans

avec cloison:

Non

Multifix Air - Boîte d'encastrement étanche à l'air - 2 postes - Ø 67mm prof. 40mm entraxe 71mm - Tenue au feu 850°C - HxLxP (mm) 71 x 142 x 39 - système anti-rotation

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

La boîte d'encastrement Multifix Air 2 postes s'installe dans les cloisons creuses par vis et par griffes, permettant ainsi de fixer vos appareillages muraux. Etanche à l'air, cette boîte d'encastrement dispose d'un entraxe de 71 mm, d'un diamètre de 67mm et d'une profondeur de 40 mm. La boîte IMT35000 diminue de 95% les fuites d'air en comparaison aux boîtes classiques.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Livrée avec des vis longues à empreinte Phillips, la boîte IMT35000 de couleur blanc polaire est ainsi complète et prête à l'emploi. Rapide d'installation, elle facilite ainsi la qualité et le confort de pose. La boîte d'encastrement étanche à l'air IMT35000 est dotée d'un système anti-rotation et de 6 entrées de câble prédécoupées avec des membranes souples.

Quels sont les avantages à l'installation ?

IMT35000 est un produit fiable et facile d'installation. Cette boîte 2 postes peut se poser à la verticale comme à l'horizontale. Elle est solide, ne se fissure pas et son système anti-rotation permet de la stabiliser sur tous types de cloisons creuses. Ses membranes souples viennent parfaitement épouser la forme de la gaine ou du câble qui les perfore.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Cette boîte d'encastrement est conforme à la RT2012, la RE2020 ainsi qu'à la norme européenne EN60670-1. Sans halogènes, elle dispose d'un ratio de recyclabilité potentielle évalué à 79%.

Le saviez-vous ?

La gamme innovante Multifix Air est compatible avec toutes les gammes d'appareillages, notamment Odace et Ovalis de Schneider Electric. Nos capuchons clipsables IMT35036, IMT35037 et IMT35038, forment un excellent barrage contre la condensation pour les gaines électriques au sein de la boîte.



Les Atouts de la gamme:

La gamme innovante Multifix air est constituée de boîtes d'encastrement permettant une installation sans échange d'air notamment grâce à ses membranes souples. Offrant une promesse de robustesse et de fiabilité, cette gamme permet d'optimiser la fixation de votre appareillage électrique sur les cloisons creuses grâce à son système anti-rotation.



Quelques mots du fabricant :

  • Permet de fixer les appareils électriques au mur
  • Facilité de pose, par vis et par griffes
  • Robuste (IP40), solide et avec tenue au feu
  • Stable grâce à un système anti-rotation et des griffes en métal
  • Une installation sans échange d'air grâce à ses membranes souples