fin de vie

Schneider Electric - EVlink Wallbox - borne - IP54 - 1 prise T2S - 11kW - Cle IEC - EVH2S11P04K

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - montage mural

  • indice de protection (IP) - IP54

  • nombre de points de chargement - 1

  • puissance max. par point de chargement - 11 kW

  • exécution raccord côté installation - triphasé

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485406015

Réf. Sonepar

01887540601

Réf. Fournisseur

EVH2S11P04K

Réf. Commerciale

Schneider Electric

mode de pose:

montage mural

indice de protection (IP):

IP54

nombre de points de chargement:

1

puissance max. par point de chargement:

11 kW

exécution raccord côté installation:

triphasé

nombre de coupleurs de charge type 1:

0

nombre de coupleurs de charge type 1 CCS:

0

nombre de coupleurs de charge type 2:

0

nombre de coupleurs de charge type 2 CCS:

0

nombre de prises de charge type 2:

1

nombre de coupleurs de charge GB CA:

0

nombre de coupleurs de charge GB CC:

0

nombre de prises de charge GB:

0

nombre de prises de charge type 3:

0

nombre de coupleurs de charge CHAdeMO:

0

nombre de prises de courant domestiques:

0

avec gestion de la charge:

Non

avec compteur d'énergie:

Non

avec disjoncteur de protection:

Non

compatible IFTTT:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

avec boîte de raccordement domestique:

Non

nombre d'interrupteurs différentiels type A:

0

nombre d'interrupteurs différentiels type B:

0

nombre de prises CEE:

0

avec interface de communication:

Non

fonction contrôle d'accès:

Oui

largeur:

331.5 mm

hauteur:

480 mm

profondeur:

170 mm

avec affichage:

Non

matériau du boîtier/corps:

plastique

puissance de raccordement nominale:

11 kW

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

EVlink Wallbox - borne - IP54 - 1 prise T2S - 11kW - Clé IEC