Schneider Electric - Odace - variateur de lumière universel 2 ou 3 fils - rotatif - blanc craie - S920519

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

blanc

Spécificités essentielles

  • type de commande - bouton pousse et tourne

  • type de charge - charge capacitative

  • variation par coupure de fin de phase - Oui

  • variation par coupure de début de phase - Non

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606487342281

Réf. Sonepar

01887734228

Réf. Fournisseur

S920519

Marque

Schneider Electric

type de commande:

bouton pousse et tourne

type de charge:

charge capacitative

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Non

couleur:

blanc

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

mode de pose:

encastré

tension nominale (Un):

230...230 V

matériau:

plastique

nombre d'unités:

1

contrôle d'app via Bluetooth:

Non

cablage en série:

Non

mémoire de valeurs de luminosité:

Oui

utilisable avec un bouton-poussoir:

Non

utilisable avec un détecteur de mouvement:

Non

utilisable avec un détecteur de présence:

Non

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:

Non

commande radio possible:

Non

commande infrarouge possible:

Non

luminosité min. contrôlable:

Oui

type de fixation:

fixation à griffes/vis

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

fréquence:

50...50 Hz

puissance nominale charge ohmique/résistive:

0...370 W

puissance nominale de charge capacitive:

0...370 VA

puissance max. de commutation LED:

200 W

type de connexion:

borne à vis

section de conducteur:

1.5...2.5 mm²

largeur d'appareil:

73.9 mm

hauteur d'appareil:

73.9 mm

profondeur d'appareil:

49.5 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

29 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Odace - variateur de lumière universel - câblage possible en 2 ou 3 fils - rotatif - sans neutre : compatible avec LED dimmable 3 à 200W - avec neutre : compatible LED dimmable 0 à 200W - livré avec griffes non montées - blanc RAL 9003 mat

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce variateur rotatif incarne le design et l'élégance d'Odace, avec son cercle en relief. Avec sa luminosité ajustable, il permet de personnaliser l'ambiance.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

La commande Odace est livrée avec son support de fixation intégré, des griffes non montées et un cache peinture. Elle est à associer à une plaque de finition Odace, Odace Métal, Odace Architecte ou Odace Origine.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Il est compatible avec plusieurs types de câblage et peut être installé en 2 ou 3 fils, offrant ainsi une grande flexibilité. La fixation du mécanisme est facile et robuste sur tout type de boîtes d'encastrement grâce à son support rigide à vis ou à griffes clipsables en option idéales pour la rénovation.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Fabriquée avec des matériaux premium et recyclés (57% en moyenne sur la gamme), avec des indices de protection IP21D et IK04, Odace offre une longévité accrue et un impact environnemental maîtrisé.

Le saviez-vous ?

Plusieurs fonctions Odace sont disponibles pour répondre à toutes vos installations : simple, double, multifonctionnelle (VV et BP), à voyant, variateur, détecteur de mouvement, volets roulants, connectée Wiser, etc.



Les Atouts de la gamme:

Odace a été pensée dans les moindres détails pour offrir un design affleurant et minimaliste qui transforme chaque intérieur. La perfection n'est plus une option, mais une évidence.



Quelques mots du fabricant :

  • Design élégant et moderne, finition affleurante
  • Variateur pour lampes LED, lampes incandescentes et transformateurs électroniques
  • Contrôle précis de la luminosité pour une ambiance personnalisée
  • Compatible avec câblage 2 ou 3 fils pour plus de flexibilité
  • Facile à installer et à utiliser, avec ou sans neutre