Schneider Electric - Unica - prise double 2P+T - FR - 45° - connex rap - détromp - Rouge - méca seul - NU306103
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - broche de contact de protection
nombre d'unités - 2
couleur - rouge
mode de pose - encastré
courant nominal - 16 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3606489454319
Réf. Sonepar
01887945431
Réf. Fournisseur
NU306103
Marque
Schneider Electric
modèle:
broche de contact de protection
nombre d'unités:
2
couleur:
rouge
mode de pose:
encastré
courant nominal:
16 A
nombre de pôles coupés (ronds):
4
nombre de pôles coupés (plats):
0
avec voyant indicateur:
Non
nombre de modules (construction modulaire):
4
nombre de prises commutables:
0
nombre de phases:
2
impression/marquage:
sans
type de connexion:
autre
avec volet de protection:
Non
avec eclips / protection enfant:
Oui
zone de texte/surface d'inscription:
Non
numéro RAL (équivalent):
9003
finition métallique:
Non
transparent:
Non
verrouillable:
Non
mécanisme d'éjection:
Non
encastrement isolé:
Non
avec éclairage fonctionnel:
Non
avec éclairage d'orientation:
Non
protection contre les surtensions:
Non
protection différentielle:
Non
avec microfusible:
Non
alimentation spéciale:
sans alimentation spéciale
type de fixation:
fixation par encliquetage
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
traitement antibactérien:
Oui
Avec dispositif on/off:
Non
repiquage possible:
Non
prise inclinée ou inclinable:
Non
tension nominale:
250 V
fréquence:
50...60 Hz
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):
0 mA
adapté à la classe de protection (IP):
IP3X
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur d'appareil:
45 mm
hauteur d'appareil:
90 mm
profondeur d'appareil:
39.4 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
30 mm
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
type de contact de protection:
rond
nombre de contacts actifs (carré):
0
nombre de repiquage:
0
avec répéteur de signal Wi-Fi:
Non
avec haut-parleur bluetooth intégré:
Non
Les Atouts de l'article:
Schneider Electric Nouvelle prise de courant Unica NU306103 est un mécanisme de couleur rouge avec 2 prises de courant La configuration du pôle de sortie de cette prise de courant est 2P + T inviolable et volets Cet appareil est au standard français La rigidité diélectrique de cette prise de courant est de 2000 V Le courant nominal est de 16A Le mode de fixation de cet appareil est par clipsage Il mesure 45 mm de largeur, 90 mm de hauteur, 39,4 mm de profondeur, avec une profondeur d'encastrement de 30 mm La finition de surface est lustréee, ce qui garantit une finition brillante et même invitante Autres valeurs non appliquées IP21D Ses borniers de connexion utilisent des bornes sans vis Réalisée en matériau PC (polycarbonate), cette prise de courant est assez fiable et résistante Il a également obtenu le certificat NF New Unica comprend une suite de nouveaux designs, couleurs et matériaux Les utilisateurs bénéficient de beaux produits conçus qui correspondent à leur style et de produits innovants New Unica est conçu avec des fonctionnalités intelligentes pour être flexible, facile à comprendre et rapide à installer, offrant des solutions pour toutes les exigences des clients Les utilisateurs bénéficient de beaux produits conçus qui correspondent à leur style et de produits innovants New Unica est conçu avec des fonctionnalités intelligentes pour être flexible, facile à comprendre et rapide à installer, offrant des solutions pour toutes les exigences des clientsL'appareil a un indice de protection contre les chocs IK04 et un indice de protection contre la pénétration IP21D. Il est conçu pour fonctionner dans une plage de température comprise entre -5 °C et 35 °C.La nouvelle gamme Unica est conçu pour être une solution flexible, rapide et facile à installer pour les clients. Les utilisateurs bénéficient d'un design bien conçu qui correspond à leur style et d'un accès à des produits innovants.Cet appareil est conforme aux normes IEC 60884-1, NF C 61-314.
Quelques mots du fabricant :
- Version à puits standard, socle à 45°, de couleur rouge et détrompée pour limiter l'accès à un réseau spécifique
- Format modulaire 90x45, 4 modules
- Encombrement réduit et connexions latérales
- A associer avec le détrompeur mécanique ALB45290 pour les équipements
- Gamme modulaire, robuste et design, parfaitement adaptée aux configurations des bâtiments tertiaires et résidentiels