Schneider Electric - Vigilohm - localisateur auto d'isolement avancé durci - 12 voies - 110-440VCA - IMDIFL12MCT


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
capacité de lignes - 150 µF
valeur de fonctionnement impédance 1 - 0.2...200 kOhm
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
avec pinces amovibles - Oui
fonction - pour réseaux mixtes
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606489504892
Réf. Sonepar
01887950489
Réf. Fournisseur
IMDIFL12MCT
Réf. Commerciale
Schneider Electric
capacité de lignes:
150 µF
valeur de fonctionnement impédance 1:
0.2...200 kOhm
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec pinces amovibles:
Oui
fonction:
pour réseaux mixtes
valeur de fonctionnement impédance 2:
0...0 kOhm
affichage de la valeur d'isolation:
Oui
mémorisation possible des défaillances:
Oui
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
largeur:
108 mm
hauteur:
110 mm
profondeur:
59 mm
type de tension d’alimentation:
AC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
100...440 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
100...440 V
tension d'alimentation DC:
100...440 V
plage de mesure de la tension:
0...480 V
fréquence de fonctionnement nominale:
45...440 Hz