Schneider Electric - Resi9 XE - peigne vertical pour ID XE 25 à 63A - entraxe 150mm - R9EXV150
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 2
nombre de phases - 1
largeur en nombre de modules - 2
courant permanent nominal (Iu) - 63 A
longueur - 150 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606489520045
Réf. Sonepar
01887952004
Réf. Fournisseur
R9EXV150
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
2
nombre de phases:
1
largeur en nombre de modules:
2
courant permanent nominal (Iu):
63 A
longueur:
150 mm
dimension du pas:
18 mm
adapté au nombre d'appareils:
1
finition du raccordement électrique:
fourchette
isolé:
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
230 V
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Oui
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Non
couleur:
blanc
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Le peigne vertical Resi9 XE permet l'alimentation des interrupteurs différentiels XE entre eux. Il est à utiliser avec le kit de raccordement Ref 14905 ou des câbles souples (avec ou sans embouts) pour faire la liaison avec les borniers Ph/N d’alimentation du Coffret Resi9. Ce peigne de raccordement vertical connecte 2 rangées d'interrupteurs différentiels quels qu’ils soient. Il est adapté aux interrupteurs différentiels XE de 25 à 63A.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Lot de 5 peignes. Dimension du pas en hauteur: 150mm - largeur de 4Pas de 9mm.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Les performances de ce produit R9EXV150 répondent aux normes internationales et homologations telles que EN/CEI 60695-2-1.
Le saviez-vous ?
Les peignes sont compatibles avec les interrupteurs différentiels XE et les coffrets de la gamme Resi9 13 modules et 18 modules. Il existe des peignes verticaux d'entraxes 130mm et 150mm.
Les Atouts de la gamme:
Resi9 est une gamme de coffrets électriques, de coffrets de communications et d’appareillages modulaires pour les installations électriques en branchement à puissance limitée. Nos produits embrochables sont la référence pour les installations électriques en neuf/rénovation. Avec cette solution, l’installation du coffret électrique est simplifiée et apporte une sérénité dans la tenue des connexions dans le temps. La gamme Resi9 XE a le produit ou l’accessoire qui répond à votre besoin. Nos produits connectés sont compatibles et vous apportent également la possibilité de d'installer des solutions d’économie d’énergie.
Quelques mots du fabricant :
- Améliore le confort de pose et favorise le gain de place
- Esthétique du peigne (RAL9003)