Schneider Electric - Resi9 - peigne vertical pour ID XP 25 à 63A - entraxe 150mm - R9PXV150

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Spécificités essentielles
- nombre de pôles - 2 
- nombre de phases - 1 
- largeur en nombre de modules - 2 
- courant permanent nominal (Iu) - 63 A 
- longueur - 36.5 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Article en stock standard 
Gamme
EAN
3606489600310
Réf. Sonepar
01887960031
Réf. Fournisseur
R9PXV150
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
2
nombre de phases:
1
largeur en nombre de modules:
2
courant permanent nominal (Iu):
63 A
longueur:
36.5 mm
dimension du pas:
18 mm
adapté au nombre d'appareils:
1
finition du raccordement électrique:
goupille
isolé:
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
230 V
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Oui
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Non
couleur:
blanc
découpable à taille voulue:
Oui
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Le peigne vertical Resi9 XP permet l'alimentation des interrupteurs différentiels XP entre eux. Il est à utiliser avec le kit de raccordement Ref 14905 ou des câbles souples (avec ou sans embouts) pour faire la liaison avec les borniers Ph/N d’alimentation du Coffret Resi9. Ce peigne de raccordement vertical connecte 2 rangées d'interrupteurs différentiels quelque soit leur calibre. Il est adapté aux interrupteurs différentiels XP de 25 à 63A.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Lot de 5 peignes. Dimension du pas en hauteur : 150mm. Ce peigne d'alimentation peut être utilisé dans un tableau électrique Resi9 13 ou 18 modules.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Les performances de ce produit R9PXV150 répondent aux normes internationales et homologations telles que CEI 60695-2-1.
Le saviez-vous ?
Les peignes sont compatibles avec les interrupteurs différentiels XP et les coffrets de la gamme Resi9 13 modules et 18 modules. Il existe des peignes verticaux d'entraxes 130mm et 150mm.
Les Atouts de la gamme:
Resi9 est une gamme de coffrets électriques, de coffrets de communications et d’appareillages modulaires pour les installations électriques en branchement à puissance limitée. Notre gamme complète monophasée, triphasée, et de produits connectés vous apporte également la possibilité de d'installer des solutions d’économie d’énergie.
Quelques mots du fabricant :
- Améliore le confort de pose et favorise le gain de place
- Esthétique du peigne (RAL9003)