Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Resi9 XE - peigne vertical de neutre pour ID XE 25 à 63A - entraxe 150mm - R9EXVN15

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Resi9 XE - peigne vertical de neutre pour ID XE 25 à 63A - entraxe 150mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de phases:

0

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 2

  • nombre de phases - 0

  • largeur en nombre de modules - 2

  • courant permanent nominal (Iu) - 63 A

  • longueur - 150 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489600358

Réf. Sonepar

01887960035

Réf. Fournisseur

R9EXVN15

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

2

nombre de phases:

0

largeur en nombre de modules:

2

courant permanent nominal (Iu):

63 A

longueur:

150 mm

dimension du pas:

18 mm

adapté au nombre d'appareils:

1

finition du raccordement électrique:

autre

isolé:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

230 V

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Oui

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Non

couleur:

blanc

Resi9 XE - peigne vertical de neutre pour ID XE 25 à 63A - entraxe 150mm - L36,5mmxP24,5mm - blanc (RAL 9003) - 4 pas de 9mm - compatibilité : Resi9 XE ID

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Peigne vertical de neutre pour interrupteur différentiel XE. Compatible avec les coffrets Resi9 13 ou 18 modules.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Lot de 5 peignes. Dimension du pas en hauteur: 150mm - Pas de raccordement : 18mm.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de ce produit R9EXVN15 répondent aux normes internationales et homologations telles que EN/CEI CEI 60695-2-1.



Les Atouts de la gamme:

Resi9 est une gamme de coffrets électriques, de coffrets de communications et d’appareillages modulaires pour les installations électriques en branchement à puissance limitée. Nos produits embrochables sont la référence pour les installations électriques en neuf/rénovation. Avec cette solution, l’installation du coffret électrique est simplifiée et apporte une sérénité dans la tenue des connexions dans le temps. La gamme Resi9 XE a le produit ou l’accessoire qui répond à votre besoin. Nos produits connectés sont compatibles et vous apportent également la possibilité de d'installer des solutions d’économie d’énergie.



Quelques mots du fabricant :

  • Améliore le confort de pose et favorise le gain de place
  • lisibilité de l'installation