Schneider Electric - Resi9 - peigne vertical 3P+N - entraxe 150mm - câbles préformés - R9PXV4
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Spécificités essentielles
- nombre de pôles - 4 
- nombre de phases - 3 
- largeur en nombre de modules - 2 
- courant permanent nominal (Iu) - 63 A 
- longueur - 36.5 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Article en stock standard 
Gamme
EAN
3606489600365
Réf. Sonepar
01887960036
Réf. Fournisseur
R9PXV4
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
4
nombre de phases:
3
largeur en nombre de modules:
2
courant permanent nominal (Iu):
63 A
longueur:
36.5 mm
dimension du pas:
18 mm
adapté au nombre d'appareils:
1
finition du raccordement électrique:
goupille
isolé:
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
400 V
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Oui
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Non
couleur:
blanc
découpable à taille voulue:
Oui
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce peigne vertical permet l'alimentation des interrupteurs différentiels XP 3P+N entre eux. Ce peigne de raccordement vertical connecte 2 rangées d'interrupteurs différentiels quelque soit leur calibre. Il est adapté aux interrupteurs différentiels XP 3P+N de 40 à 63A.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Peigne vertical livré à l'unité. La dimension du pas en hauteur est de 150mm avec un pas de raccordement suivant : 18mm en haut et 18mm en bas. Ce peigne d'alimentation peut être utilisé dans un tableau électrique Resi9 24 modules ou Resi9 IP65.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Les performances de ce produit R9PXV4 répondent aux normes internationales et homologations telles que CEI 60695-2-1.
Le saviez-vous ?
Les peignes sont compatibles avec les interrupteurs différentiels XP 3P+N et les coffrets de la gamme Resi9 24 modules ou Resi9 IP65. Il existe aussi des répartiteurs verticaux à connexion rapide Type Acti9 VDIS.
Les Atouts de la gamme:
Resi9 est une gamme de coffrets électriques, de coffrets de communications et d’appareillages modulaires pour les installations électriques en branchement à puissance limitée. Notre gamme complète monophasée, triphasée, et de produits connectés vous apporte également la possibilité de d'installer des solutions d’économie d’énergie.
Quelques mots du fabricant :
- Améliore le confort de pose et favorise le gain de place