fin de vie

Hikoki Power Tools - Perforateur burineur 1100W 40mm SDS MAX 8.5J, 2800 cps/min, 7.1kg, en coffret - DH40MCWSZ

HIKOKI POWER TOOLS FRANCE SAS
CopieCopie
Hikoki Power Tools - Perforateur burineur 1100W 40mm SDS MAX 8.5J, 2800 cps/min, 7.1kg, en coffret

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • consommation nominale - 1100 W

  • vitesse de rotation au ralenti - 620...620 1/min

  • énergie de frappe max. - 7.1 J

  • nombre d'impacts max. - 2800 1/min

  • insertion d'outils - intégration SDS

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4966376284658

Réf. Sonepar

02133626004

Réf. Fournisseur

DH40MCWSZ

Marque

Hikoki Power Tools

consommation nominale:

1100 W

vitesse de rotation au ralenti:

620...620 1/min

énergie de frappe max.:

7.1 J

nombre d'impacts max.:

2800 1/min

insertion d'outils:

intégration SDS

tension:

230 V

fréquence:

50...60 Hz

diamètre d'alésage béton avec couronne de forage:

105 mm

diamètre d'alésage béton avec foret marteau:

40 mm

diamètre d'alésage maçonnerie avec couronne de forage:

105 mm

diamètre d'alésage acier:

0 mm

diamètre d'alésage bois tendre:

0 mm

longueur:

448 mm

largeur:

105 mm

hauteur:

255 mm

poids de la machine:

7.1 kg

Perfo-burineur 1100W 40mm SDS MAX 8.5J 7.1kg Vit à vide 620 tr/min, frappe 2800cps/min, cap béton foret 40mm, béton trépan 105mm, électropneumatique, stop de rotation, débrayage de sécurité, 1 poignée aux, 1 butée, 1 tube graisse, 1 coffret