MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Fiche CEE PTX 32A5p9h230V IP54 - 13519

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

intensité de courant IEC:

32 A
Voir les options disponibles63 A

nombre de pôles:

5
Voir les options disponibles4

tension selon EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) bleu
Voir les options disponibles110 V (50+60 Hz) jaune
Voir les options disponibles500 V (50+60 Hz) noir
Voir les options disponibles600-690 V (50+60 Hz) noir

indice de protection (IP):

IP54
Voir les options disponiblesIP44
Voir les options disponiblesIP67

Spécificités essentielles

  • intensité de courant IEC - 32 A

  • nombre de pôles - 5

  • tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu

  • position horaire des contacts de terre - 9 h

  • indice de protection (IP) - IP54

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015394296546

Réf. Sonepar

02456013519

Réf. Fournisseur

13519

Marque

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE

intensité de courant IEC:

32 A

nombre de pôles:

5

tension selon EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) bleu

position horaire des contacts de terre:

9 h

indice de protection (IP):

IP54

intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée):

30 A

couleur caractéristique:

bleu

numéro RAL:

5007

inverseur de phase:

Non

technique de raccordement:

borne à vis

entrée de câble:

raccord à écrou

direction d'enfichage:

droit

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

non traité

finition militaire:

Non

Fiche CEE PowerTOP Xtra 32A 5p 9h 230V IP54 Boîtier ergonomique raccord à vis caoutchouté technique de vissage