Indigo Lighting - SPIRA 1 RX PLUS 40W 4600Lm 40° Blanc - DO48804

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2478 lm
puissance du système - 40 W
température de couleur - 2700...4000 K
indice de protection (IP) - IP23
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
SPIRA 1 RX PLUS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5411373361578
Réf. Sonepar
02714336157
Réf. Fournisseur
DO48804
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
flux lumineux utile:
2478 lm
puissance du système:
40 W
température de couleur:
2700...4000 K
indice de protection (IP):
IP23
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50 h
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
II
variation par coupure de fin de phase:
Non
diamètre intégré:
175...175 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
151 mm
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
convient pour système de cable basse tension:
Non
réglabilité:
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
surface brossée:
Non
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
pas de variation:
Oui
réflecteur:
ultra brillant
élément de distribution de lumière:
réflecteur
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
3400...3400 lm
température de couleur réglable:
niveaux
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
151 mm
diamètre externe:
186 mm
type de câblage:
terminaison
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
Les Atouts de l'article:
IRC>90 Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 80°. 5 ans de garantie. 3 températures de couleur via un interrupteur : 2700K, 3000K et 4000K.