Nvent Erico - CADDY Support avec profil de montage fixe Pyramid ST, 254 mm x 163mm - 360465

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 317.5 mm

  • largeur - 203 mm

  • hauteur - 163 mm

  • couleur - noir

  • charge max. - 445 kg

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893139709

Réf. Sonepar

03058313970

Réf. Fournisseur

360465

Marque

Nvent Erico

longueur:

317.5 mm

largeur:

203 mm

hauteur:

163 mm

couleur:

noir

charge max.:

445 kg

finition de l'ensemble:

Non

Support de toiture offrant une plateforme de fixation à hauteur fixe depuis la surface du toit avec le profil de montage. Profil en C galvanisé à chaud, 254 mm de long, 163 mm de haut.