Uniformatic - SWITCH ETHERNET DE BUREAU 11,6 POUCES 24 PORTS GIGABIT TP-LINK TL-SG1024D - 61127

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 24
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660450611279
Réf. Sonepar
03231402062
Réf. Fournisseur
61127
Marque
Uniformatic
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:
24
SWITCH ETHERNET DE BUREAU 11,6 POUCES 24 PORTS GIGABIT TP-LINK TL-SG1024D
Les Atouts de l'article:
Ce switch desktop et rackable 24 ports permet d'intégrer plusieurs équipements dans un réseau informatique. Équipé d'une architecture non bloquante dotée d'une capacité de commutation de 48 Gbps, il assure un transfert optimal des données. Ce switch vous permet d'interconnecter les différents composants actifs de votre réseau. Il peut être monté dans vos baies et coffrets 19''. Format 1U, ce switch occupera peu de place dans votre baie ou votre coffret (1 unité = 4,45 cm). Ce switch Gigabit (10/100/1000 Mbps) assure des vitesses de transferts ultra rapides qui permettent le transfert instantané de fichiers volumineux sans interférence. Facile à utiliser, ce switch Plug & Play ne nécessite aucun paramétrage. Le contrôle de flux IEEE 802.3x permet un transfert de données fiable. La technologie de redirection automatique MDI/MDI-X permet de connecter aussi bien un cordon croisé qu'un cordon droit dans n'importe quel port du switch.
Les Atouts de l'article:
Ce switch desktop et rackable 24 ports permet d'intégrer plusieurs équipements dans un réseau informatique. Équipé d'une architecture non bloquante dotée d'une capacité de commutation de 48 Gbps, il assure un transfert optimal des données. Ce switch vous permet d'interconnecter les différents composants actifs de votre réseau. Il peut être monté dans vos baies et coffrets 19''. Format 1U, ce switch occupera peu de place dans votre baie ou votre coffret (1 unité = 4,45 cm). Ce switch Gigabit (10/100/1000 Mbps) assure des vitesses de transferts ultra rapides qui permettent le transfert instantané de fichiers volumineux sans interférence. Facile à utiliser, ce switch Plug & Play ne nécessite aucun paramétrage. Le contrôle de flux IEEE 802.3x permet un transfert de données fiable. La technologie de redirection automatique MDI/MDI-X permet de connecter aussi bien un cordon croisé qu'un cordon droit dans n'importe quel port du switch.
NoticePDF