Ubbink France - Conduit Aerfoam D160mm long.2000mm - 10188210

UBBINK FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - conduit en mousse dure (isolation complète)

  • matériau du conduit - plastique

  • matériau isolant - polyéthylène expansé (EPE)

  • diamètre nominal du conduit - 160 mm

  • longueur - 2000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645199894

Réf. Sonepar

03350188210

Réf. Fournisseur

10188210

Réf. Commerciale

Ubbink France

modèle:

conduit en mousse dure (isolation complète)

matériau du conduit:

plastique

matériau isolant:

polyéthylène expansé (EPE)

diamètre nominal du conduit:

160 mm

longueur:

2000 mm

nature du matériau du conduit:

polyéthylène (PE)

gaine d'épaisseur de paroi:

16 mm

type de production:

sans soudure

épaisseur d'isolation:

16 mm

couleur extérieure:

gris

type raccordement 1:

extrémité du conduit

type raccordement 2:

extrémité du conduit

longueur de travail:

2000 mm

résistance thermique Rd:

0.39 (m².K)/W

Conduit isolé Aerfoam diamètre 160mm longueur 2000mm.

Les Atouts de l'article:

Fort pouvoir isolant : faibles pertes de charge Système étanche Installation facile : pose sans outil Matériau léger