Acie Automatisme - Clavier 2 relais, 60 codes ,touches plastiques , boîtier abs beige - SU2-BASIC

CopieCopie
Acie Automatisme - Clavier  2 relais,  60 codes ,touches plastiques , boîtier abs beige

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

autre

Spécificités essentielles

  • nombre max. de portes - 2

  • type d'interface - sans

  • nombre max. de personnes - 60

  • procédé de lecture - code

  • mode de pose - saillie

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8436535664950

Réf. Sonepar

03452000245

Réf. Fournisseur

SU2-BASIC

Réf. Commerciale

Acie Automatisme

nombre max. de portes:

2

type d'interface:

sans

nombre max. de personnes:

60

procédé de lecture:

code

mode de pose:

saillie

couleur:

autre

autonome:

Oui

sortie de signaux:

ronfleur/sonnerie

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

12...24 V

tension de fonctionnement CC:

12...24 V

température de fonctionnement:

-30...50 °C

indice de protection (IP):

IP65

modèle:

unité de contrôle

matériau:

plastique

largeur:

85 mm

hauteur:

105 mm

profondeur:

40 mm

Clavier 2 relais, 60 codes ,touches plastiques , boîtier abs beige 12 24 ac/cc 1 relais de 5 a et 1 relais de 1a 60 utilisateurs ip 65