Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - AutoPress L62-Sertisseuse hydraulique sur accu 18V+coffret+chargeur + 1 batterie - 2107725-1

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - AutoPress L62-Sertisseuse hydraulique sur accu 18V+coffret+chargeur + 1 batterie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - cosses et connecteurs

  • forme de compression - universel (embouts interchangeables)

  • section transversale - 4...400 mm²

  • finition/actionnement - électro-hydraulique à accu

  • inserts interchangeables - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660997000611

Réf. Sonepar

03609000963

Réf. Fournisseur

2107725-1

Marque

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

adapté à:

cosses et connecteurs

forme de compression:

universel (embouts interchangeables)

section transversale:

4...400 mm²

finition/actionnement:

électro-hydraulique à accu

inserts interchangeables:

Oui

longueur:

400 mm

nombre d'inserts fournis:

0

avec retour automatique:

Non

temps de cycle:

10...10 s

force de compression:

62...62 kN

AutoPress L62-Sertisseuse hydraulique "en ligne" sur accu-Principales capacités: XCT 4/400mm²-C6 à C50-ACX: 35/300mm²-Matrices 6E à commander séparément-Livrée en coffret PEHD avec une batterie Li-ion 18V-2Ah et un chargeur 230V

Les Atouts de la gamme:

La gamme de sertisseuses autonomes sur batterie AutoPress -Simel de TE- est composée de 4 produits pour le sertissage (selon modèle) des cosses et manchons cuivre de 4 à 400mm², alu-cuivre courtes de 35 à 300mm², alu-cuivre longues ou manchons alu de 16 à 240mm², mais aussi connecteurs en C, connecteurs pour réseaux aériens nus et isolés... Elles sont conçues pour une utilisation fréquente et répétitive ne nécessitant la présence que d'un seul opérateur.Livrées en coffret plastique PEHD avec un chargeur 230V et une batterie 18V Li-ion (2Ah ou 5Ah selon modèle), leur autonomie dépasse les 100 sertissages. Il convient de contacter votre revendeur ou interlocuteur TE Connectivity pour définir correctement l'outil adapté à votre besoin, ainsi que les matrices de sertissage nécessaires (non fournies).