Bailey - PHI Actinique/Blacklight TL 18W/10 28x604mm Insectes - FT01810/01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - G13
source lumineuse - lampe fluorescente
puissance de la source lumineuse - 18 W
type de rayonnement UV - UV-A
longueur totale - 604 mm
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Actinic BL TL/TL-D/T5
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
03637000205
Réf. Fournisseur
FT01810/01
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
G13
source lumineuse:
lampe fluorescente
puissance de la source lumineuse:
18 W
type de rayonnement UV:
UV-A
longueur totale:
604 mm
diamètre:
26 mm
durée de vie nominale moyenne:
9000 h
adapté à la lutte contre les insectes:
Oui
adapté aux applications médicales:
Non
adapté à la désinfection de l'air:
Non
lampe à lumière noire:
Oui
adapté à la désinfection de l'eau:
Non
adapté au bien-être personnel:
Non
adapté à la reprographie:
Non
adapté au bronzage corporel:
Non
forme de la lampe:
torche
ballast externe requis:
Oui
appareil d'allumage externe requis:
Oui
starter intégré:
Non
dimmable/gradable:
Non
tension de lampe:
59...59 V
position de brûlage:
au choix
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
18 kWh
Les Atouts de l'article:
Avec un spectre optimisé correspondant à la sensibilité oculaire de la mouche domestique, les lampes Actinic BL sont parfaites pour attirer les insectes (pièges à insectes). Ils n'ont pratiquement pas de sortie UV-B et sont donc parfaitement sûrs. De