Bailey - LEV DULUX LED SQ 2D EM & AC Mains GR8 7W (16W) 720lm 3500K 130° 134x137mm - 146057

CopieCopie
Bailey - LEV DULUX LED SQ 2D EM & AC Mains GR8 7W (16W) 720lm 3500K 130° 134x137mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

720...720 lm

Spécificités essentielles

  • Culot - GR8

  • flux lumineux - 720...720 lm

  • puissance de la lampe - 7...7 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 102 lm/W

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

Réf. Sonepar

03637000428

Réf. Fournisseur

146057

Marque

Bailey

Culot:

GR8

flux lumineux:

720...720 lm

puissance de la lampe:

7...7 W

efficacité lumineuse de la lampe:

102 lm/W

température de couleur:

3500...3500 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

durée de vie nominale moyenne:

30000 h

longueur:

137.1 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

130...130 °

tension nominale (Un):

220...220 V

courant nominal:

30...30 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Oui

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

720 lm

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

diamètre:

134 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

200000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

7 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

LEV Lampe LED 2D type "Papillon" DULUX LED SQ 2D EM & AC Mains GR8 7W (16W) 720lm 3500K 130° 134x137mm

Les Atouts de l'article:

Domaines d'application : Éclairage général à des températures ambiantes de -20 +45 °C. Supermarchés et grands magasins. Passerelles et couloirs. Hôtels, restaurants.