Bailey - Lampe LED DULUX® T/E GX24q-3 Ballast électronique ou 230V 16W 1620lm 3000K 120° - 146262

CopieCopie
Bailey - Lampe LED DULUX® T/E GX24q-3 Ballast électronique ou 230V 16W 1620lm 3000K 120°

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Culot:

GX24q-3

Spécificités essentielles

  • Culot - GX24q-3

  • flux lumineux - 1620...1620 lm

  • puissance de la lampe - 16...16 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 101 lm/W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

Réf. Sonepar

03637000434

Réf. Fournisseur

146262

Marque

Bailey

Culot:

GX24q-3

flux lumineux:

1620...1620 lm

puissance de la lampe:

16...16 W

efficacité lumineuse de la lampe:

101 lm/W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

durée de vie nominale moyenne:

30000 h

longueur:

154.8 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

120...120 °

tension nominale (Un):

220...220 V

courant nominal:

68...68 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

1620 lm

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

diamètre:

45 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.12

nombre de cycles min.:

200000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

20 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

LEV Lampe LED DULUX® T/E LED culot GX24q-3 - 16W (32W) 1620lm 3000K 120° - Alimentation possible directement sur ballast électronique existant ou bien en direct secteur 230V-240V AC - Dimensions: 45x155mm

Les Atouts de l'article:

LEDVANCE DULUX® T/E LED HF & AC MAINS LED de remplacement des CFLni culot GX24q à 4 broches pour fonctionnement sur tension secteur ou sur alimentation électronique.