Bailey - LED DULUX T/E GX24q-2 E-VSA & AC 220V-240V 7W (18W) 720lm 3000K 120° 45x119mm - 146345

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - GX24q-2
flux lumineux - 720...720 lm
puissance de la lampe - 7...7 W
efficacité lumineuse de la lampe - 102 lm/W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
DULUX LED T/E HF & AC MAINS V
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
03637000442
Réf. Fournisseur
146345
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
GX24q-2
flux lumineux:
720...720 lm
puissance de la lampe:
7...7 W
efficacité lumineuse de la lampe:
102 lm/W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
durée de vie nominale moyenne:
30000 h
longueur:
120 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
120...120 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
32...32 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.9
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
720 lm
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
diamètre:
45 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
200000
taux de distorsion harmonique (THD):
30
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
7 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
Les Atouts de l'article:
LEDVANCE DULUX® T/E LED HF & AC MAINS LED de remplacement des CFLni culot GX24q à 4 broches pourfonctionnement sur tension secteur ou sur alimentation électronique.