Bailey - OSR 64634 HLX A1/232 EFR Réflecteur MR16 GZ6.35 15V 150W 3200K 50h Clair Halogèn - P015EFR/02

CopieCopie
Bailey - OSR 64634 HLX A1/232 EFR Réflecteur MR16 GZ6.35 15V 150W 3200K 50h Clair Halogèn

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Culot:

GY6,35
Voir les options disponiblesGZ6,35

température de couleur:

3200 K
Voir les options disponibles3350 K

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 150 W

  • Culot - GY6,35

  • flux lumineux de la source - 400 lm

  • température de couleur - 3200 K

  • tension de lampe - 15...15 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050300006819

Réf. Sonepar

03637000681

Réf. Fournisseur

P015EFR/02

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

150 W

Culot:

GY6,35

flux lumineux de la source:

400 lm

température de couleur:

3200 K

tension de lampe:

15...15 V

intensité lumineuse:

0 cd

position de brûlage:

autre

ANSI:

EFR

longueur d'arc:

0 mm

forme d'hélice:

sans

longueur d'hélice:

0 mm

hauteur de point lumineux:

32 mm

diamètre du réflecteur:

51 mm

longueur totale:

42 mm

diamètre:

51 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

halogène

OSR 64634 HLX A1/232 EFR Réflecteur MR16 GZ6.35 15V 150W 3200K 50h Clair Halogène LCL32 51x42mm Éclairage de projection

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques de la famille de produits: Xénon au lieu de krypton comme gaz de remplissage (versions XENOPHOT© HLX©). Flux lumineux jusqu'à 10% supérieur avec la même consommation électrique (versions XENOPHOT© HLX©).