Bailey - OSR 64571 P2/13 DXX R7s 230V 800W 19360lm 75h 3200K Clair Halogène 17x80.3mm - P230DXX/02

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

tension de lampe:

230...230 V

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 800 W

  • Culot - R7s

  • flux lumineux de la source - 21000 lm

  • température de couleur - 3200 K

  • tension de lampe - 230...230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050300014180

Réf. Sonepar

03637001418

Réf. Fournisseur

P230DXX/02

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

800 W

Culot:

R7s

flux lumineux de la source:

21000 lm

température de couleur:

3200 K

tension de lampe:

230...230 V

intensité lumineuse:

0 cd

position de brûlage:

autre

ANSI:

DXX

longueur d'arc:

0 mm

forme d'hélice:

double hélice

longueur d'hélice:

0 mm

hauteur de point lumineux:

43000 mm

diamètre du réflecteur:

17 mm

longueur totale:

80.3 mm

diamètre:

17 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

halogène

OSR 64571 P2/13 DXX R7s 230V 800W 19360lm 75h 3200K Clair Halogène 17x80.3mm Lampe spéciale studio projection et photo

Les Atouts de l'article:

Les lampes spéciales Bailey offrent une solution fiable pour un large éventail d'applications telles que l'éclairage de scène / studio, l'aviation, l'automobile et l'architecture