Bailey - OSR VIALOX NAV-T Lampe sodium Haute Pression Super 4Y 150W E40 - 60200212326

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E40
flux lumineux de la source - 17500 lm
puissance de la source lumineuse - 150 W
efficacité lumineuse de la lampe - 116 lm/W
température de couleur - 2000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
HPS SUPER 4Y
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050300024400
Réf. Sonepar
03637002440
Réf. Fournisseur
60200212326
Marque
Bailey
Culot:
E40
flux lumineux de la source:
17500 lm
puissance de la source lumineuse:
150 W
efficacité lumineuse de la lampe:
116 lm/W
température de couleur:
2000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
20-39
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
modèle:
clair
durée de vie nominale moyenne:
32000 h
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
sans mercure:
Non
longueur totale:
210 mm
diamètre:
47 mm
nombre de brûleurs:
1
éclairage de plantes:
Non
remplacement de lampe à vapeur de mercure:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
168 kWh
désignation de la lampe:
autre
Les Atouts de l'article:
Lampes à vapeur de sodium haute pression pour les luminaires ouverts et fermés. Caractéristiques produit: Facteur de survie de la lampe : 95 % après une durée de combustion de 16 000 h. Durée de vie moyenne : jusqu'à 36 000 heures. Facteur de