Bailey - PHI Lampe à vapeur de mercure E27 80W/542 E27 SG - HPML70080W/01

CopieCopie
Bailey - PHI Lampe à vapeur de mercure E27 80W/542 E27 SG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

température de couleur:

4300 K

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 80 W

  • Culot - E27

  • flux lumineux de la source - 3600 lm

  • température de couleur - 4300 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 40-59

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03637017997

Réf. Fournisseur

HPML70080W/01

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

80 W

Culot:

E27

flux lumineux de la source:

3600 lm

température de couleur:

4300 K

indice de rendu des couleurs CRI:

40-59

efficacité lumineuse de la lampe:

44.5 lm/W

forme de la lampe:

ellipsoïdal

position de brûlage:

au choix

diamètre:

70 mm

longueur totale:

151 mm

réflecteur interne:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

88 kWh

durée de vie nominale moyenne:

16000 h

désignation de la lampe:

autre

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

B

PHI Lampe à vapeur de mercure E27 80W/542 SG pour éclairage public extérieur ou industriel

Les Atouts de l'article:

Lampes à vapeur de mercure pour luminaires ouverts et fermés. Utilisation à l'extérieur uniquement dans des luminaires appropriés. Domaines d'application: Usines et ateliers. Installations industrielles. Routes. Places de parking, places. Zones