Bailey - MST Lampe sodium HP SON-T PIA Plus 100W/220 E40 1SL/12 - 60200108524

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E40
flux lumineux de la source - 10700 lm
puissance de la source lumineuse - 100 W
efficacité lumineuse de la lampe - 106 lm/W
température de couleur - 2000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SON Hogedruk Natrium
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
03637019230
Réf. Fournisseur
60200108524
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
E40
flux lumineux de la source:
10700 lm
puissance de la source lumineuse:
100 W
efficacité lumineuse de la lampe:
106 lm/W
température de couleur:
2000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
20-39
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
modèle:
clair
durée de vie nominale moyenne:
36000 h
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
sans mercure:
Non
longueur totale:
210 mm
diamètre:
48 mm
nombre de brûleurs:
1
éclairage de plantes:
Non
remplacement de lampe à vapeur de mercure:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
110 kWh
désignation de la lampe:
autre
Les Atouts de l'article:
Les lampes à décharge sont encore visibles à divers endroits, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. L’éclairage des lampadaires en est un bon exemple.