Bailey - MST Lampe sodium HP SON-T PIA Plus 70W/220 E27 1SL/12 - 60200108626

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- Culot - E27 
- flux lumineux de la source - 6600 lm 
- puissance de la source lumineuse - 73 W 
- efficacité lumineuse de la lampe - 91 lm/W 
- température de couleur - 2000 K 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
SON Hogedruk Natrium
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
03637019266
Réf. Fournisseur
60200108626
Marque
Bailey
Culot:
E27
flux lumineux de la source:
6600 lm
puissance de la source lumineuse:
73 W
efficacité lumineuse de la lampe:
91 lm/W
température de couleur:
2000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
20-39
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
modèle:
clair
durée de vie nominale moyenne:
30000 h
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
sans mercure:
Non
longueur totale:
152 mm
diamètre:
35 mm
nombre de brûleurs:
1
éclairage de plantes:
Non
remplacement de lampe à vapeur de mercure:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
80 kWh
désignation de la lampe:
autre
Les Atouts de l'article:
Les lampes à décharge sont encore visibles à divers endroits, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. L’éclairage des lampadaires en est un bon exemple.