Bailey - MASTER Lampe iodures métalliques CDM-T 35W/830 G12 1CT/12 - HMC035830T/01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - G12
flux lumineux de la source - 3150 lm
puissance de la source lumineuse - 35 W
efficacité lumineuse de la lampe - 81 lm/W
température de couleur - 3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
MASTERColour CDM-T
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
03637019697
Réf. Fournisseur
HMC035830T/01
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
G12
flux lumineux de la source:
3150 lm
puissance de la source lumineuse:
35 W
efficacité lumineuse de la lampe:
81 lm/W
température de couleur:
3000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
modèle:
clair
durée de vie nominale moyenne:
12000 h
tension de lampe:
80...96 V
protection contre les UV:
Oui
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud <3 300 K
matériau de brûleur:
céramique
position de brûlage:
au choix
diamètre:
19 mm
longueur totale:
100 mm
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
luminaire fermé requis:
Oui
lampe de bronzage:
Non
couleur:
blanc
couleur de la lumière:
830
désignation de la lampe:
autre
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
43 kWh
Les Atouts de l'article:
Les lampes Philips CDM-T ont un rendement lumineux élevé et la couleur est très stable pendant toute la durée de vie.