Bailey - MASTER Lampe iodures métalliques CDM-T 150W/942 G12 1CT - HMC150942T/01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Spécificités essentielles
Culot - G12
flux lumineux de la source - 12000 lm
puissance de la source lumineuse - 150 W
efficacité lumineuse de la lampe - 85 lm/W
température de couleur - 4200 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
MASTERColour CDM-T
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
03637020005
Réf. Fournisseur
HMC150942T/01
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
G12
flux lumineux de la source:
12000 lm
puissance de la source lumineuse:
150 W
efficacité lumineuse de la lampe:
85 lm/W
température de couleur:
4200 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
modèle:
clair
durée de vie nominale moyenne:
12000 h
tension de lampe:
82...98 V
protection contre les UV:
Oui
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
matériau de brûleur:
céramique
position de brûlage:
au choix
diamètre:
19 mm
longueur totale:
105 mm
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
luminaire fermé requis:
Oui
lampe de bronzage:
Non
couleur:
blanc
couleur de la lumière:
942
désignation de la lampe:
autre
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
162 kWh
Les Atouts de l'article:
Les lampes Philips CDM-T ont un rendement lumineux élevé et la couleur est très stable pendant toute la durée de vie.