Bailey - PHI Tube fluorescent TL-X XL Fa6 40W/33-640 40x1220mm amorçage externe - FT040CWXXL/01

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

1220.5 mm

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 40 W

  • Culot - Fa6

  • flux lumineux de la source - 2300 lm

  • température de couleur - 4100 K

  • longueur - 1220.5 mm

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03637026137

Réf. Fournisseur

FT040CWXXL/01

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

40 W

Culot:

Fa6

flux lumineux de la source:

2300 lm

température de couleur:

4100 K

longueur:

1220.5 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

60-69

forme de la lampe:

torche

efficacité lumineuse de la lampe:

58 lm/W

couleur de la lumière:

640

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

diamètre du tube:

40.5 mm

Diamètre de l'anneau:

0 mm

réflecteur interne:

Non

angle de rayonnement:

0 °

couleur:

blanc

application:

milieu antidéflagration

protection contre les éclats:

Non

bande d'allumage:

Oui

allumage rapide:

Oui

utilisation sans starter:

Oui

lampe à spectre intégral:

Non

adapté aux luminaires Ex:

Oui

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

à double paroi:

Non

pour des applications à faibles températures:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

47 kWh

durée de vie nominale moyenne:

26000 h

désignation de la lampe:

autre

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

PHI TL-X XL Fa6 40W/33-640 40.5x1220.5mm Tube fluorescent avec bande d'amorçage externe pour milieux anti-déflagrants

Les Atouts de l'article:

La Philips TL-X XL est une lampe T12 adaptée aux environnements explosifs. Ce tube possède un culot de lampe Fa6.