Bailey - PHI 6423 A1/232 EFR Réflecteur MR16 GZ6.35 15V 150W 840lm Lampe spéciale studio - P015EFR/01

CopieCopie
Bailey - PHI 6423 A1/232 EFR Réflecteur MR16 GZ6.35 15V 150W 840lm Lampe spéciale studio

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Culot:

GZ6,35
Voir les options disponiblesGY6,35

température de couleur:

3350 K
Voir les options disponibles3200 K

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 150 W

  • Culot - GZ6,35

  • flux lumineux de la source - 840 lm

  • température de couleur - 3350 K

  • tension de lampe - 15...15 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03637040971

Réf. Fournisseur

P015EFR/01

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

150 W

Culot:

GZ6,35

flux lumineux de la source:

840 lm

température de couleur:

3350 K

tension de lampe:

15...15 V

intensité lumineuse:

3850 cd

position de brûlage:

au choix

longueur d'arc:

0 mm

forme d'hélice:

autre

longueur d'hélice:

0 mm

hauteur de point lumineux:

0 mm

diamètre du réflecteur:

50 mm

longueur totale:

42 mm

diamètre:

50 mm

Cool Beam:

Oui

technologie:

lampe à incandescence

PHI 6423 A1/232 EFR Réflecteur MR16 GZ6.35 15V 150W 840lm Lampe spéciale studio projection et photo

Les Atouts de l'article:

Les lampes spéciales Bailey offrent une solution fiable pour un large éventail d'applications telles que l'éclairage de scène / studio, l'aviation, l'automobile et l'architecture