Bailey - PHI UVC PL-S 5W Fluorescent compact G23 5W Germicide TUV HNS Clair 28x105mm - FTC05G23GERM/01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - G23
source lumineuse - lampe fluorescente compacte
puissance de la source lumineuse - 5 W
type de rayonnement UV - UV-C
longueur totale - 105 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
UVC Germicidal
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
03637064248
Réf. Fournisseur
FTC05G23GERM/01
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
G23
source lumineuse:
lampe fluorescente compacte
puissance de la source lumineuse:
5 W
type de rayonnement UV:
UV-C
longueur totale:
105 mm
diamètre:
28 mm
durée de vie nominale moyenne:
8000 h
adapté à la lutte contre les insectes:
Non
adapté aux applications médicales:
Oui
adapté à la désinfection de l'air:
Oui
lampe à lumière noire:
Non
adapté à la désinfection de l'eau:
Oui
adapté au bien-être personnel:
Non
adapté à la reprographie:
Non
adapté au bronzage corporel:
Non
forme de la lampe:
torche
ballast externe requis:
Oui
appareil d'allumage externe requis:
Non
starter intégré:
Oui
dimmable/gradable:
Non
tension de lampe:
34...34 V
position de brûlage:
autre
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
5 kWh
teneur en mercure:
3 mg
Les Atouts de l'article:
Ces lampes de désinfection germicide émettent un rayonnement ultraviolet à ondes courtes (UV-C) avec un pic à 254 nm pour une action germicide. Ces lampes sont utilisées pour tuer ou inactiver les bactéries, virus et autres organismes primitifs.