Bailey - PHI Tube fluorescent TL T5 G5 16x288mm 8W Blacklight Blue UVA - FT008BLB/01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - G5
source lumineuse - lampe fluorescente
puissance de la source lumineuse - 8 W
type de rayonnement UV - UV-A
longueur totale - 302.5 mm
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Blacklight Blue TL Mini
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
03637095104
Réf. Fournisseur
FT008BLB/01
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
G5
source lumineuse:
lampe fluorescente
puissance de la source lumineuse:
8 W
type de rayonnement UV:
UV-A
longueur totale:
302.5 mm
diamètre:
16 mm
durée de vie nominale moyenne:
10000 h
adapté à la lutte contre les insectes:
Non
adapté aux applications médicales:
Non
adapté à la désinfection de l'air:
Non
lampe à lumière noire:
Oui
adapté à la désinfection de l'eau:
Non
adapté au bien-être personnel:
Non
adapté à la reprographie:
Non
adapté au bronzage corporel:
Non
forme de la lampe:
torche
ballast externe requis:
Non
appareil d'allumage externe requis:
Oui
starter intégré:
Non
dimmable/gradable:
Non
tension de lampe:
56...56 V
position de brûlage:
au choix
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
8 kWh
teneur en mercure:
4.4 mg
Les Atouts de l'article:
Ces lampes Blacklight Blue émettent un rayonnement ultraviolet avec des ondes longues (UV-A) et une faible lumière visible. Le rayonnement UV est compris entre 315 nm et 400 nm et a de forts effets photochimiques et fluorescents. Un revêtement de filtre