Bailey - PHI Lampe UV-A PLS Fluocompacte G23 11W 10 Actinique/Blacklight 28x167mm - FTC11G2310/01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - G23
source lumineuse - lampe fluorescente compacte
puissance de la source lumineuse - 11 W
type de rayonnement UV - UV-A
longueur totale - 237 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Special Application
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
03637105100
Réf. Fournisseur
FTC11G2310/01
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
G23
source lumineuse:
lampe fluorescente compacte
puissance de la source lumineuse:
11 W
type de rayonnement UV:
UV-A
longueur totale:
237 mm
diamètre:
28 mm
durée de vie nominale moyenne:
2000 h
adapté à la lutte contre les insectes:
Oui
adapté aux applications médicales:
Non
adapté à la désinfection de l'air:
Non
lampe à lumière noire:
Oui
adapté à la désinfection de l'eau:
Non
adapté au bien-être personnel:
Non
adapté à la reprographie:
Non
adapté au bronzage corporel:
Non
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
ballast externe requis:
Oui
appareil d'allumage externe requis:
Non
starter intégré:
Non
dimmable/gradable:
Non
position de brûlage:
au choix
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
11 kWh
Les Atouts de l'article:
Ces lampes Blacklight émettent un rayonnement ultraviolet à ondes longues (UV-A) avec un pic d'environ 350 à 368 nm. Cette longueur d'onde attire les insectes, principalement les mouches et les moustiques. Applications typiques: pièges à insectes,