Bailey - BEE Basse tension Standard A60 B22d 24V 60W Dépoli 60x108mm Lampe incandescente - G22024060F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
puissance de la source lumineuse:
60 Wmodèle:
dépoliflux lumineux de la source:
750 lmSpécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 60 W
Culot - B22d
modèle - dépoli
flux lumineux de la source - 750 lm
durée de vie nominale moyenne - 1000 h
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Incandescent LV
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681055199
Réf. Sonepar
03637105519
Réf. Fournisseur
G22024060F
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
60 W
Culot:
B22d
modèle:
dépoli
flux lumineux de la source:
750 lm
durée de vie nominale moyenne:
1000 h
adapté à un four:
Non
adapté à un réfrigérateur:
Non
tension de lampe:
24...24 V
prise avec 3 contacts:
Non
forme de la lampe:
en forme de poire
couleur:
incolore
diamètre:
60 mm
longueur totale:
108 mm
antichoc:
Non
application spéciale:
autre
fibre de carbone:
Non
krypton:
Non
filament spiralé multiple:
Non
protection contre les éclats:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
60 kWh
désignation de la lampe:
A19
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
Les lampes à incandescence ont de nombreux domaines d'application.